Referenzen
Dichtomatik:67187281
Rubix:135510
Hersteller:OR 247,02 6,99 70 NBR NB7071


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 247,02 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : OR 247.02X6.99 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 247,02 mm |
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen