Referenzen
Dichtomatik:OR 139,07 6,99 NBR 70
Rubix:1075998
Hersteller:67003652


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,07 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : OR 139.07X6.99 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 139,07 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std