OR 6.50X1.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67187249
Rubix:37846
Hersteller:OR 6,50 1,00 70 NBR NB7071
OR 6.50X1.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,5 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 6.50X1.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser6,5 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,04 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,02 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,01 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std