OR 292.00X4.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67002268
Rubix:237657
Hersteller:67002268
OR 292.00X4.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser292 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 292.00X4.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser292 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,14 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,01 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,91 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,89 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,88 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,87 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,85 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,78 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,74 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,72 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,71 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std