TIA13B-20 Schlauch, Polyamid, schwarz

Nylon-Rohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TIA13B-20
Rubix:3077854
Hersteller:TIA13B-20
EAN:3618036139051
TIA13B-20 Schlauch, Polyamid, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9,56 mm
Außendurchmesser12,7 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TIA13B-20 Schlauch, Polyamid, schwarz


Zöllige Nylonschläuche der Serie Tia für allgemeine Luft sind standardmäßig in Schwarz oder Weiß erhältlich, 20-Meter-Rollen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9,56 mm
Außendurchmesser12,7 mm
Farbeschwarz
Rollenlänge20 m
Werkstoffnylon
Max. Betriebsdruck13 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Biegeradius75 mm
108,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,79 € inkl. MwSt.