Referenzen
Parker:1025P10 04
Rubix:1770336
Hersteller:1025P10-04
EAN:0820099167701



Produktdetails : 1025P10 04 POLYAMID TUBE 10X8MM BLUE ROLL
PA-Schläuche haben sich für Industrie- oder Fahrzeuganwendungen bewährt und garantieren aufgrund ihrer stabilen langfristigen mechanischen Eigenschaften eine hervorragende Haltbarkeit. Spezielle Qualität von halbstarrem Polyamid, hergestellt nach dem Eco-Design-Ansatz von Parker
POLYAMID TUBE 10X8MM BLUE ROLL
Stärken
• Bewährtes Material
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit
• Hervorragende Materialstabilität (mechanisch und chemisch)
• Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei Materialqualitäten: steif und halbsteif
• Bio-basiertes halbstarres Material • Vielseitigkeit u. Leistungsfähigkeit
• Breites Spektrum an Betriebsdruck und Temperatur
• Gute Schwingungsaufnahme
• Abriebfest
• Restlängenmarkierung.
• Große Auswahl an Farben, um die Kreislaufidentifikation zu erleichtern.
• Silikonfrei
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit
• Hervorragende Materialstabilität (mechanisch und chemisch)
• Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei Materialqualitäten: steif und halbsteif
• Bio-basiertes halbstarres Material • Vielseitigkeit u. Leistungsfähigkeit
• Breites Spektrum an Betriebsdruck und Temperatur
• Gute Schwingungsaufnahme
• Abriebfest
• Restlängenmarkierung.
• Große Auswahl an Farben, um die Kreislaufidentifikation zu erleichtern.
• Silikonfrei
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | blau |
| Rollenlänge | 250 m |
| Werkstoff | polyamid (pa) |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Berstdruck | 150 bar |
| Biegeradius | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
