Nadel, Kabelzieher Facom 629757, Durchmesser: 4 mm | Länge: 20000 mm
Nylon-Nadeln
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:629757
Rubix:3670520
EAN:3148516534408



Produktdetails : 629757 Nylonkabelhaken 20mm
Facom bietet diese flexible Nylon-Kabeleinziehspirale mit 4 mm Durchmesser für das einfache Einziehen von Kabeln in komplexen und verwinkelten Leitungsführungen an.
Eigenschaften:
Die Facom Kabeleinziehspirale besteht aus flexiblem Nylon und bietet dadurch die notwendige Biegsamkeit, um Kurven und Richtungsänderungen in Leerrohren und Kabelkanälen problemlos zu folgen, ohne sich dauerhaft zu verformen oder zu verklemmen. Mit einem Durchmesser von 4 mm eignet sie sich ideal für enge Kabelschutzrohre und schmale Installationskanäle, wobei gleichzeitig eine gute Führungsstabilität gewährleistet bleibt. Der flexible Federkopf erleichtert das Einführen und Führen in engen oder abgewinkelten Bereichen. Jedes Modell ist mit einer Einziehöse ausgestattet, die eine sichere Befestigung von Kabeln und Leitungen ermöglicht.
Spezifikationen:
• Material: flexibles Nylon
• Durchmesser: 4 mm
• Verfügbare Längen: 10 m (Ref. 629731) / 20 m (Ref. 629757)
• Bruchlast: 120 kN
• Gewicht: 170 g (10-m-Version) / 313 g (20-m-Version)
• Führungskopf: flexibel, Federform
Eigenschaften:
Die Facom Kabeleinziehspirale besteht aus flexiblem Nylon und bietet dadurch die notwendige Biegsamkeit, um Kurven und Richtungsänderungen in Leerrohren und Kabelkanälen problemlos zu folgen, ohne sich dauerhaft zu verformen oder zu verklemmen. Mit einem Durchmesser von 4 mm eignet sie sich ideal für enge Kabelschutzrohre und schmale Installationskanäle, wobei gleichzeitig eine gute Führungsstabilität gewährleistet bleibt. Der flexible Federkopf erleichtert das Einführen und Führen in engen oder abgewinkelten Bereichen. Jedes Modell ist mit einer Einziehöse ausgestattet, die eine sichere Befestigung von Kabeln und Leitungen ermöglicht.
Spezifikationen:
• Material: flexibles Nylon
• Durchmesser: 4 mm
• Verfügbare Längen: 10 m (Ref. 629731) / 20 m (Ref. 629757)
• Bruchlast: 120 kN
• Gewicht: 170 g (10-m-Version) / 313 g (20-m-Version)
• Führungskopf: flexibel, Federform
Stärken
• Der flexible Federkopf reduziert das Risiko von Blockierungen in Bögen, Kurven und nicht geradlinigen Kabelkanälen
• Die Bruchlast von 120 kN gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit beim Einziehen schwerer Kabel oder mehrerer Kabelbündel
• Die Auswahl zwischen 10 m und 20 m ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung an unterschiedliche Leitungslängen ohne unnötigen Materialeinsatz
• Die Bruchlast von 120 kN gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit beim Einziehen schwerer Kabel oder mehrerer Kabelbündel
• Die Auswahl zwischen 10 m und 20 m ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung an unterschiedliche Leitungslängen ohne unnötigen Materialeinsatz
Anwendungen
Die Facom Kabeleinziehspirale wird hauptsächlich bei Elektroinstallationen sowie in der elektrischen Wartung und Instandhaltung eingesetzt, wo das Verlegen von Kabeln in Unterputzrohren, Kabelschutzsystemen oder komplexen Kabeltrassen zum Arbeitsalltag gehört. Gebäudeelektriker, Industrie-Instandhalter und Netzwerktechniker verwenden sie zum Einziehen von Stromkabeln, Signalleitungen und Netzwerkkabeln in Wandkanäle, Installationsleisten oder unterirdische Schutzrohre.
Die 10-m-Version eignet sich besonders für Arbeiten an Schaltschränken, Zwischendecken oder Steigleitungen mit geringer Höhe. Die 20-m-Version ist für größere Installationsprojekte konzipiert, beispielsweise für das Verlegen von Kabeln über komplette Büroflächen, lange Flure oder umfangreiche Gewerbeinstallationen.
Die 10-m-Version eignet sich besonders für Arbeiten an Schaltschränken, Zwischendecken oder Steigleitungen mit geringer Höhe. Die 20-m-Version ist für größere Installationsprojekte konzipiert, beispielsweise für das Verlegen von Kabeln über komplette Büroflächen, lange Flure oder umfangreiche Gewerbeinstallationen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 315 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x305x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 315 g |
| Durchmesser | 4 mm |
| Länge | 20000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
