Isolierter Schraubendreher Roebuck 827106, Klingenlänge: 100 mm | Abdruck: Flach | Abdruckgröße: 3

Isolierter Schlitzschraubendreher 1000V

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:827106
Rubix:3240695
EAN:3660338046810
827106 Schraubendreher VDE 1000V 3,0x100mm
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Abdruckflach
Klingenlänge100 mm
Abdruckgröße3
Dokumente

Produktdetails : 827106 Schraubendreher VDE 1000V 3,0x100mm


ISO 2380/ IEC 60900 Zertifiziert VDE/GS
Für alle elektrischen Anwendungen bis 1.000V AC
Klinge aus gehärt/em Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, schwarze Ausführung.
Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff in rutschfester Ausführung.
 
Schlitzschraubendreher. isoliert 1000V Abmessungen 3 mm

Stärken

Direkt auf der Klinge geformte
Isolierbeschichtung
Ausgezeichnete Drehmomentübertragung
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Abdruckflach
Klingenlänge100 mm
Abdruckgröße3
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an