Nadel, Kabelzieher Facom 629896, Durchmesser: 6 mm | Länge: 50000 mm
Nylon-Stahl-Nadel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:629896
Rubix:3715977
EAN:3148516298966

Produktdetails : 629896 Stahl-Nylon-Einziehband
Stahl-Nylon-Einziehband 6 mm x 60 m
Produktstärken:
Ideal für sehr lange Rohrsysteme
Hohe Zugkraft
Reisslast: 200 kN
Einziehbandlänge: 50 m
Durchmesser 6 mm
Produktstärken:
Ideal für sehr lange Rohrsysteme
Hohe Zugkraft
Reisslast: 200 kN
Einziehbandlänge: 50 m
Durchmesser 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 610x535x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3200 g |
| Durchmesser | 6 mm |
| Länge | 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
