Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49041665
Rubix:706392
Hersteller:49041665

Produktdetails : 40X50X7 NAPN FKM 75 230553 Nutring Reihe NAPN
Nutring NAPN 75 FKM 230553
Nutring NAPN 75 FKM 230553
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | 75 fkm 230553 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
