Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49308102
Rubix:122818
Hersteller:49308102

Produktdetails : 24X32X5.5 NAP300 AU 80 941 Nutring Reihe NAP300
Nutring NAP 300 80 AU 941
Nutring NAP 300 80 AU 941
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,66 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | 80 au 941 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,36 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
38,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
