Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:465838
Rubix:706366
Hersteller:465838

Produktdetails : 4.8X8X2.45 NAP210 FKM 75 99104 Nutring Reihe NAP210
Nutring NAP 210 80 NBR 99079
Nutring NAP 210 75 FKM 99104
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,09 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Innendurchmesser | 4,8 mm |
| Höhe | 2,4 mm |
| Werkstoff | 75 fkm 99104 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
