Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223305
Rubix:706898
Hersteller:24223305

Produktdetails : 75X90X10 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Gute Medienbeständigkeit Geringes Losbrechmoment (Startreibung) Sehr gutes dynamisches Rückfördervermögen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
