90X102X8.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutringe
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24251888
Rubix:3227633
Hersteller:24251888


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 102 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
Produktdetails : 90X102X8.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 102 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
469,83 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
559,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort