60X75X11.4 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutringe
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223297
Rubix:3227586
Hersteller:T20 60 X 75 X 11,40 X 7,50 95 AU V142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 11,4 mm |
Produktdetails : 60X75X11.4 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Nutring T 20 95 AU V142 (24223297)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Höhe | 11,4 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.226,13 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.459,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort