Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:21438
Rubix:111040
Hersteller:21438

Produktdetails : 70X85X12 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe Zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Verhinderung des Eindringens von Schmutz durch zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,59 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
99,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
