Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421940
Rubix:656172
Hersteller:40421940

Produktdetails : 70X90X12 NA300 AU 94 925 Nutring Reihe NA300
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,651 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,99 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
132,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
