Referenzen
Dichtomatik:40421662
Rubix:122083
Hersteller:40421662

Produktdetails : 12X22X8 NA300 AU 94 925 Nutring Reihe NA300
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe
Nutring NA 300 94 AU 925
Stärken
Breiter Einsatzbereich (kompatibel zu Zylindern älterer Bauart und Sonderzylindern)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,901 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
