12X55X20 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 55 - 3
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:15130
Rubix:3228525
Hersteller:15130

Produktdetails : 12X55X20 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 55 - 3
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,65 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
