Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:21658
Rubix:3216518
Hersteller:21658

Produktdetails : 6X16X8 NA300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NA300 Industry Pack
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe
Nutring NA 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,241 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.715,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
2.041,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
