DIN508-22-M16-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10

Muttern für T-Nuten, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 508-22-M16-10
Rubix:1130441
Hersteller:GN 508-22-M16-10
EAN:4045525883987
DIN508-22-M16-10 Mutter für T-Nute Güte 10 (brüniert)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 508
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN508-22-M16-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10


Das amtliche Normblatt von Muttern für T-Nuten DIN 508 sieht noch die Größen 36, 42, 48 und 54 vor, dagegen fehlen die Größen 16, 20, und 24. Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 508
Gewindedurchmesser16 mm
Für Schraubenm16
Festigkeitsklasse10
Breite22 mm
Zolltarifcode73181900
7,64 exkl. MwSt.
/ Stück
9,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

16 mm

Für Schrauben

m16