DIN981 KM11 M55X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 11 M 55 x 2 S
Rubix:549400
EAN:4043952345047




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
Produktdetails : DIN981 KM11 M55X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM11 M 55x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160,8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
| Für Schrauben | m11 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,78 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
23,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
55 mm
Für Schrauben
m11