Referenzen
Format:39020020, 9339020020
Rubix:1036208
Hersteller:39020020
EAN:4317784073431

Produktdetails : 9339020020 Nutenstein DIN508 M10x12mm
Nutenstein DIN508 M10x12mm FORMAT
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet, schwarz. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet, schwarz. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
