Referenzen
Rubix-DE:39130080, 9380500080
Rubix:1707360
Hersteller:9380500080

Produktdetails : 9380500080 Parallelanschlag-Paar 80x24,0x160mm
Parallelanschlag-Paar 80x24,0x160mm AMF
Präzisions-Parallelanschlag-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet und in der Höhe paarweise nach Paartoleranz IT 5 geschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe nach DIN ISO 2768 m, in der Breite h7, restliche Maße nach DIN ISO 2768. Anwendung: Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Sie sind in der Dicke auf die Maschinennuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden. Zudem auch als Parallel-Unterlagen für Maschinennuten verwendbar. Hinweis: Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.
Präzisions-Parallelanschlag-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet und in der Höhe paarweise nach Paartoleranz IT 5 geschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe nach DIN ISO 2768 m, in der Breite h7, restliche Maße nach DIN ISO 2768. Anwendung: Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Sie sind in der Dicke auf die Maschinennuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennut eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden. Zudem auch als Parallel-Unterlagen für Maschinennuten verwendbar. Hinweis: Mehrere gleichmäßige Paare sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parallelanschlag |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
