9339070230 Sechskantmutter DIN6331 M24 geschmiedet

Sechskantmutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39070230, 9339070230
Rubix:1087557
Hersteller:39070230
EAN:4317784397308
9339070230 Sechskantmutter D6331 M24 geschmiedet FO

Technische Zusammenfassung

Typsechskantmutter din6331
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9339070230 Sechskantmutter DIN6331 M24 geschmiedet


Sechskantmutter DIN6331 M24 geschmiedet FORMAT
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Technische Informationen


Attribute
Typsechskantmutter din6331
Zolltarifcode73181699
4,16 exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std