• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110033510 D-flexx Juliet Schwingtür 1000mm

    3110033510 D-flexx Juliet Schwingtür 1000mm

    Zubehör für Werkstatteinrichtung Dancop

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dancop:DFJU-DA1000
    Rubix:3246307
    brand logo

    Produktdetails : 3110033510 D-flexx Juliet Schwingtür 1000mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    970,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.155,07 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110025260 Aufsatz-Element 2200mm Trennw.-Syst.Vario3110003465 Hängeschublade B540 x T 535 x H 140 mm für Modell 43110048515 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte HPL-Belag B2000xT750xH40m3410002285 EiSchWa m. ko. Wä. o. GiRo, 240 ltr. 1230x1230x360mm,RAL2003110032025 Überdachung Siegen eins. Rückwand Anbaueinh. Blech3110012040 Werkzeugeinsatz Gr2, Typ MK53110047630 Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar RAL 7035 Traglast 1000kg 4 R3110003220 Plattenkantenschutz3110032115 Schräghochparker,einseit. SF,L1400mm,4EP,vzk.3110048480 Arbeitsplatte Tiefe 750 MDF-Platte Linoleumbelag B1500xT750x9641250200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS SE 5-25Nm 9x12mmCKS.68A Einzelhaken fuer zylindrische Werkzeuge3110003225 Plattenkantenschutz3110048400 Arbeitsplatte Tiefe 750 Buche Multiplex B1250xT750xH50mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap