3210042255 FG ALU-STEG 600 5.20m Belastung kN/m² 2,0

1348520 ALU-Steg 600 5,20 mtr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Layher:1348520
Rubix:3509118
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3210042255 fg alu-steg 600 5.20m belastung kn/m² 2,0

Produktdetails : 3210042255 FG ALU-STEG 600 5.20m Belastung kN/m² 2,0


ALU-STEG 600
Der Arbeitsboden bis 10 m Länge
Der Alu-Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium, und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu-Steg zu befestigen.
Entspricht der DIN EN 12811-1.
Zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m² bis 10 m Länge).
Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m² bis 7,10 m Länge).

Technische Informationen


Attribute
Typ3210042255 fg alu-steg 600 5.20m belastung kn/m² 2,0
848,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.009,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage