1500 H 20-135 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 135x6mm
Nur Werkzeughaken 1500 H 20
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1500 H 20-135
Rubix:1045546
Hersteller:2008459
EAN:4010886877203

Produktdetails : 1500 H 20-135 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 135x6mm
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Typ | werkzeughaken einzeln |
| Zolltarifcode | 83025000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
