9774130040 Werkzeugrucksack m.Rollen+Teleskopgriff 350x210x490mm Nylon
Werkzeugrucksack
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:74130040, 9774130040
Rubix:2898602
Hersteller:4317784572231
EAN:4317784572231
Produktdetails : 9774130040 Werkzeugrucksack m.Rollen+Teleskopgriff 350x210x490mm Nylon
Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff 350x210x490mm Nylon FORMAT
Werkzeugrucksack mit Rollen, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit gepolstertem Rückenteil, verstärkter Bodenschale und zwei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 2-fach-Teleskop-Auszug kann vollständig im Rucksack versenkt werden und die zwei extrabreiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolsterten, verstellbaren Schultergurten, die bei Bedarf im Rücken verstaut werden können. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 16 Einsteckfächern 8 Halteschlaufen 1 gepolsterten Fach für Laptop, Dokumente etc. bis ca. 270 x 35 x 420 mm 1 vorderen Staufach mit Reißverschluss und abnehmbarem Schlüsselring 1 seitlichen Außentasche aus gepolstertem Netzgewebe, offen 1 seitlichen Außentasche mit Klettverschluss 1 seitlichem Stifthalter 1 Clip für Bandmaße
Werkzeugrucksack mit Rollen, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit gepolstertem Rückenteil, verstärkter Bodenschale und zwei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 2-fach-Teleskop-Auszug kann vollständig im Rucksack versenkt werden und die zwei extrabreiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolsterten, verstellbaren Schultergurten, die bei Bedarf im Rücken verstaut werden können. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 16 Einsteckfächern 8 Halteschlaufen 1 gepolsterten Fach für Laptop, Dokumente etc. bis ca. 270 x 35 x 420 mm 1 vorderen Staufach mit Reißverschluss und abnehmbarem Schlüsselring 1 seitlichen Außentasche aus gepolstertem Netzgewebe, offen 1 seitlichen Außentasche mit Klettverschluss 1 seitlichem Stifthalter 1 Clip für Bandmaße
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9774130040 wkbzeugrucksackrollenundteleskopgriff350x210x490mmnylon |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

