23228 EMW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 23200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:23228.EMW33
Rubix:905400
EAN:3413521058240




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 88 mm |
Produktdetails : 23228 EMW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 88 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 18,14 kg |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.117,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.329,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen