22313 EAW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 22300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:22313EAW33C3
Rubix:905039
Hersteller:22313.EAW33C3
EAN:3413521060816




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 22313 EAW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Dank seiner zwei Reihen symmetrischer Rollen und der Fähigkeit zur automatischen Selbstausrichtung gewährleistet dieses Pendelrollenlager einen zuverlässigen Betrieb, selbst bei Fluchtungsfehlern oder Wellenbiegungen. Die offene Bauweise mit einem Käfig aus geprägtem Stahlblech kombiniert Robustheit mit geringem Gewicht. Dieses Produkt stellt einen hervorragenden Kompromiss zwischen Tragfähigkeit, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit an anspruchsvolle Industrieumgebungen dar.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager aus der ULTAGE-Serie von NTN ist speziell dafür konzipiert, hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Durch seine Selbstausrichtungsfähigkeit gleicht es Fluchtungsfehler sowie Wellenverformungen automatisch aus. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache und stabile Montage. Das größere radiale C3-Lagerspiel verbessert das Temperaturverhalten und erlaubt höhere Drehzahlen. Der geprägte Stahlblechkäfig sorgt durch seine Leichtigkeit und Festigkeit für geringe Massenträgheit und unterstützt hohe Drehzahlen. Optimierte Oberflächenbearbeitungen und eine spezielle ULTAGE-Behandlung minimieren die Reibung und sorgen für einen ruhigen Lauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Diese Innovationen ermöglichen im Vergleich zu herkömmlichen Modellen eine um 20 % höhere Grenzdrehzahl.
Wartung:
Dieses Modell erfordert eine regelmäßige Schmierung, um eine langfristig hohe Leistung sicherzustellen. Es ist nicht vorgefettet und muss daher mit einem Schmierstoff versorgt werden, der auf Belastung, Temperatur und Drehzahl abgestimmt ist (entweder mit Fett oder Öl). Dank einer umlaufenden Schmiernut und integrierter Schmierbohrungen im Außenring ist eine effiziente Nachschmierung möglich. Um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden, müssen die äußeren Komponenten vor jeder Schmierung sorgfältig gereinigt werden. Bei hohen Temperaturen oder in staubbelasteter Umgebung empfiehlt sich eine regelmäßige Sichtprüfung und sorgfältige Wartung, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Das Lager ist offen ausgeführt, das heißt, es verfügt über keine integrierten Dichtungen. Diese Konfiguration erleichtert die Sichtprüfung und das Nachschmieren, macht das Lager jedoch anfälliger gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Der Einsatz in sauberen Umgebungen oder mit geeigneten externen Schutzmaßnahmen ist daher unerlässlich. Die vorhandenen Nachschmiervorrichtungen tragen jedoch dazu bei, die Lebensdauer zu verlängern, indem sie Partikel ausspülen und das Schmiermittel gleichmäßig verteilen.
Informationen zur Marke:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Antriebstechniklösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für technische Spitzenqualität und Innovationskraft. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern liefert NTN hochpräzise mechanische Komponenten für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt weltweit.
Stärken:
• Verbesserte Leistung bei hohen Drehzahlen dank ULTAGE-Technologie und optimierter Oberflächenbehandlung
• Selbstjustierung zur Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellenverformungen
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• C3-Lagerspiel für bessere Temperatur- und Drehzahlanpassung
• Robuster Käfig aus Stahlblech für präzise Rollenführung
• Wartungsfreundlich durch offene Bauweise und Nachschmiervorrichtungen
• Zylindrische Bohrung für einfache und schnelle Montage ohne Zubehör
• Standardisierte Ausführung für breite industrielle Kompatibilität
Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen industriellen Anlagen eingesetzt. Typische Anwendungen sind Getriebe, Förderrollen, Kettenförderer, Trommeln landwirtschaftlicher Maschinen sowie Geräte für das Materialhandling. Mit seiner hohen Tragfähigkeit und Toleranz gegenüber Ausrichtungsfehlern eignet es sich besonders für Maschinen, die intensiven Belastungen und wechselnden Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager aus der ULTAGE-Serie von NTN ist speziell dafür konzipiert, hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Durch seine Selbstausrichtungsfähigkeit gleicht es Fluchtungsfehler sowie Wellenverformungen automatisch aus. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache und stabile Montage. Das größere radiale C3-Lagerspiel verbessert das Temperaturverhalten und erlaubt höhere Drehzahlen. Der geprägte Stahlblechkäfig sorgt durch seine Leichtigkeit und Festigkeit für geringe Massenträgheit und unterstützt hohe Drehzahlen. Optimierte Oberflächenbearbeitungen und eine spezielle ULTAGE-Behandlung minimieren die Reibung und sorgen für einen ruhigen Lauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Diese Innovationen ermöglichen im Vergleich zu herkömmlichen Modellen eine um 20 % höhere Grenzdrehzahl.
Wartung:
Dieses Modell erfordert eine regelmäßige Schmierung, um eine langfristig hohe Leistung sicherzustellen. Es ist nicht vorgefettet und muss daher mit einem Schmierstoff versorgt werden, der auf Belastung, Temperatur und Drehzahl abgestimmt ist (entweder mit Fett oder Öl). Dank einer umlaufenden Schmiernut und integrierter Schmierbohrungen im Außenring ist eine effiziente Nachschmierung möglich. Um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden, müssen die äußeren Komponenten vor jeder Schmierung sorgfältig gereinigt werden. Bei hohen Temperaturen oder in staubbelasteter Umgebung empfiehlt sich eine regelmäßige Sichtprüfung und sorgfältige Wartung, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Das Lager ist offen ausgeführt, das heißt, es verfügt über keine integrierten Dichtungen. Diese Konfiguration erleichtert die Sichtprüfung und das Nachschmieren, macht das Lager jedoch anfälliger gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Der Einsatz in sauberen Umgebungen oder mit geeigneten externen Schutzmaßnahmen ist daher unerlässlich. Die vorhandenen Nachschmiervorrichtungen tragen jedoch dazu bei, die Lebensdauer zu verlängern, indem sie Partikel ausspülen und das Schmiermittel gleichmäßig verteilen.
Informationen zur Marke:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Antriebstechniklösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für technische Spitzenqualität und Innovationskraft. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern liefert NTN hochpräzise mechanische Komponenten für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt weltweit.
Stärken:
• Verbesserte Leistung bei hohen Drehzahlen dank ULTAGE-Technologie und optimierter Oberflächenbehandlung
• Selbstjustierung zur Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellenverformungen
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• C3-Lagerspiel für bessere Temperatur- und Drehzahlanpassung
• Robuster Käfig aus Stahlblech für präzise Rollenführung
• Wartungsfreundlich durch offene Bauweise und Nachschmiervorrichtungen
• Zylindrische Bohrung für einfache und schnelle Montage ohne Zubehör
• Standardisierte Ausführung für breite industrielle Kompatibilität
Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen industriellen Anlagen eingesetzt. Typische Anwendungen sind Getriebe, Förderrollen, Kettenförderer, Trommeln landwirtschaftlicher Maschinen sowie Geräte für das Materialhandling. Mit seiner hohen Tragfähigkeit und Toleranz gegenüber Ausrichtungsfehlern eignet es sich besonders für Maschinen, die intensiven Belastungen und wechselnden Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 3,41 kg |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 343000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen