22208 EMKW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN

NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 22200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:22208EMKW33
Rubix:904793
EAN:3413521105371
22208 EMKW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22208 EMKW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN


Dieses Pendelrollenlager vereint Robustheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in idealer Weise. Dank seiner zwei symmetrischen Rollenreihen und der Selbstzentrierungsfähigkeit gleicht es problemlos Fluchtungsfehler aus und bewältigt gleichzeitig hohe Belastungen. Das offene Lager mit massiver Messingkäfigausführung wurde speziell für Anwendungen mit hoher Last und moderater Drehzahl entwickelt.

Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Pendelrollenlager der ULTAGE-Serie ist ausgelegt für hohe radiale Belastungen sowie axiale Kräfte in beide Richtungen. Der einteilige, massiv ausgeführte Messingkäfig, zentriert auf den Rollen, sorgt für hervorragende Betriebssicherheit und reduziert die Wärmeentwicklung. Das Design ohne Mittelbord oder Führungsring verbessert die Schmiermittelzirkulation und verhindert Blockierungen durch thermische Ausdehnung.

Die konische Bohrung im Verhältnis 1:12 ermöglicht mithilfe einer Spannhülse eine präzise Einstellung des Lagerspiels, was einen entscheidender Faktor für einen reibungslosen Lauf darstellt. Dank der von NTN entwickelten ULTAGE-Technologie profitiert das Lager von optimierter Innengeometrie und hochwertigsten Oberflächen für eine maximale Lebensdauer und gesteigerte Leistung.

Wartung:
Dieses Lager wird ohne Erstbefettung geliefert und muss regelmäßig mit einem geeigneten Schmierstoff, abgestimmt auf Last, Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen, nachgeschmiert werden. Der Zustand des Schmiermittels sollte regelmäßig überprüft und die Schmierintervalle entsprechend angepasst werden.

Dank des durchdachten ULTAGE-Designs wird eine verbesserte interne Schmiermittelzirkulation erreicht, was die Erwärmung reduziert. Die selbstschmierenden Eigenschaften des Messings begünstigen den Betrieb bei hohen Drehzahlen, jedoch kann eine unzureichende Schmierung die Lebensdauer deutlich verkürzen. Vor Wartungsarbeiten sollten das Lagergehäuse und umliegende Komponenten sorgfältig gereinigt werden.

Dichtung:
Die offene Ausführung verfügt über keine integrierten Dichtungen und ist somit empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Zur erleichterten Nachschmierung ist die Außenringfläche mit einer Schmiernut und Schmierbohrungen ausgestattet, für eine effektive Verteilung des Schmiermittels und zur Ableitung von Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen ermöglicht eine einfache visuelle Inspektion, erfordert jedoch eine besonders saubere Montageumgebung.

Informationen zur Marke:
NTN wurde 1918 in Japan gegründet und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern und tausenden Mitarbeitenden bietet NTN hochpräzise Lösungen für verschiedenste Industriebereiche, von Luftfahrt und Automobil über Schwerindustrie bis hin zur Erneuerbaren Energie. Die ULTAGE-Serie steht für höchste Belastbarkeit und Langlebigkeit, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Stärken:
• Selbstzentrierungsfähigkeit gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen zuverlässig aus
• Massiver Messingkäfig für präzise Führung und reduzierte Wärmeentwicklung bei hohen Drehzahlen
• Integrierte NTN ULTAGE-Technologie für maximale Lebensdauer, Zuverlässigkeit und thermische Belastbarkeit
• Konische Bohrung ermöglicht exakte Einstellung des Lagerspiels
• Hervorragende dynamische Tragfähigkeit für raue Industrieumgebungen
• Optimierte Schmiermittelzirkulation dank Innengeometrie ohne Mittelbord
• Offene Konstruktion ermöglicht einfache Wartung und gute Zugänglichkeit

Anwendungen:
Dieses Lager ist besonders geeignet für industrielle Anlagen mit hohen Lasten und kontinuierlicher Rotation. Typische Einsatzbereiche sind:

• Papiermaschinen
• Industriepressen
• Wasserturbinen
• Kabelaufroller
• Anlagen der Stahlindustrie

Auch in Umgebungen mit häufigen Wellendurchbiegungen oder eingeschränktem Zugang zur Wartung sowie bei hohen Temperaturen bietet dieses Lager eine zuverlässige Lösung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Gewicht0,519 kg
Referenzdrehzahl8200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r98000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8200 N
96,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage