Schrägkugellager NTN 5207SC3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 5200

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:5207SC3
Rubix:907309
EAN:4547359537062
5207 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5207 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Zweireihiges schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x27 mm
Bruttogewicht470 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel25 °
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,90 exkl. MwSt.
/ Stück
48,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an