Pendelkugellager NTN 1221S, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 105 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1221S
Rubix:904216
EAN:4547359256215




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 1221 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x190x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4200 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage