Pendelkugellager NTN 1218SKC3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:1218SKC3
Rubix:904207
EAN:4547359256079
1218 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1218 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x30 mm
Bruttogewicht2550 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,26 exkl. MwSt.
/ Stück
174,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an