Pendelkugellager NTN 1214SC3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1214SC3
Rubix:904188
EAN:4547359255775




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 1214 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1300 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen