Schrägkugellager NTN 7320B, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7320B
Rubix:909007
EAN:4547359453379
7320 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7320 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x215x47 mm
Bruttogewicht7500 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r178000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr211000 N
Zolltarifcode84821090
505,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an