Schrägkugellager NTN 7318BG, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm

NTN Schrägkugellager 7300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:7318BG
Rubix:909004
EAN:4547359452983
7318 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 7318 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)190x190x43 mm
Bruttogewicht5180 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r135000 N
Serie7300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel40 °
Dynamische Tragzahl, radial - Cr173000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,08 exkl. MwSt.
/ Stück
463,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an