Schrägkugellager NTN 7317B, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 41 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7317B
Rubix:909001
EAN:4547359452723




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7317 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x41 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4380 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 161000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen