Schrägkugellager NTN 7302, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 13 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7302
Rubix:1341127
EAN:4547359447989




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 7302 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x42x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Käfig | stahl |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen