Schrägkugellager NTN 7214B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7214B
Rubix:908935
EAN:4547359444087
7214 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7214 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x125x24 mm
Bruttogewicht1150 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r58000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76500 N
Zolltarifcode84821090
85,93 exkl. MwSt.
/ Stück
102,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an