Schrägkugellager NTN 7202BG, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm
NTN Schrägkugellager 7200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7202BG
Rubix:737937
EAN:4547359436716




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7202 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9250 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen