Schrägkugellager NTN 7201B, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 10 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7201B
Rubix:908922
EAN:4547359436396
7201 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7201 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x32x10 mm
Bruttogewicht35 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r3650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7750 N
Zolltarifcode84821090
15,15 exkl. MwSt.
/ Stück
18,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an