Schrägkugellager NTN 7200BG, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 9 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7200BG
Rubix:908921
EAN:4547359436211
7200 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7200 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x9 mm
Bruttogewicht38 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r2520 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5500 N
Zolltarifcode84821090
28,62 exkl. MwSt.
/ Stück
34,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an