Schrägkugellager NTN 7200, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 9 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:7200
Rubix:1992334
EAN:4547359436198
7200 (NTN) Schrägkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7200 (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x9 mm
Bruttogewicht34 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Käfigstahl
Druckwinkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r2740 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6000 N
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an