Schrägkugellager NTN 7004, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 12 mm

NTN Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:7004
Rubix:3304726
EAN:4547359427189
7004 (NTN) Schrägkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7004 (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Polyamidkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x12 mm
Bruttogewicht70 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7000
Käfigpolyamid
Winkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r5600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10700 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,77 exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an