Referenzen
NTN:1R15X20X305
Rubix:904415
EAN:4547359478051


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 30,5 mm |
Produktdetails : IR 15X20X305 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 30,5 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen