IR 95X110X63 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN

NTN Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:1R95X110X63
Rubix:904621
EAN:4547359254303
IR 95X110X63 (NTN) Innenring NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 95X110X63 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN


Nadellager mit Innenring
Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x63 mm
Bruttogewicht1232 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite63 mm
Serieir
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,79 exkl. MwSt.
/ Stück
58,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen