Referenzen
NTN:1R8X12X12D
Rubix:904608
EAN:4547359253801

Produktdetails : IR 8X12X12D (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std