Referenzen
NTN:1R6X10X12D
Rubix:904572
EAN:4547359253092

Produktdetails : IR 6X10X12D (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x10x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
